Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR48 Trigger Feed Limpistol | AG7CAT

WESTWARD 4YR48 Trigger Feed limpistol

På lager
Vare: AG7CAT Modell: 4YR48
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
959NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk limpistol
Fôrspaken
FunksjonHøy temperatur 380 grader Fahrenheit fester papp, keramikk, lær, lettmetaller og tre, lav temperatur 248 grader Fahrenheit fester varmefølsomme deler som tekstiler, skummaterialer og plast
Lim Stick Kapasitet1 / 2 "
typenHeavy Duty
Spenning120
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8479899899

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har Trigger Advance for bedre kontroll og enhetlig påføring

Produktvarianter

ProduktModellFunksjontypenWattsPris
WESTWARD 4YR47 limpistolsett | AG7CAR 4YR47Trigger Advance gir bedre kontroll og jevn påføring av lim, trådstativ holder varmt lim over og av arbeidsflaten12 stykker, kraftig limpistolsett1001 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR48 Trigger Feed limpistol
959NOK / enhet