Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR47 limpistolsett | AG7CAR

WESTWARD 4YR47 limpistolsett

På lager
Vare: AG7CAR Modell: 4YR47
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk limpistol
Fôrspaken
FunksjonTrigger Advance gir bedre kontroll og jevn påføring av lim, trådstativ holder varmt lim over og av arbeidsflaten
Lim Stick Kapasitet1 / 2 "
Bytt TypePraktisk på / av
typen12 stykker, kraftig limpistolsett
Spenning120
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellFunksjontypenWattsPris
WESTWARD 4YR48 Trigger Feed Limpistol | AG7CAT 4YR48Høy temperatur 380 grader Fahrenheit fester papp, keramikk, lær, lettmetaller og tre, lav temperatur 248 grader Fahrenheit fester varmefølsomme deler som tekstiler, skummaterialer og plastHeavy Duty80959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR47 limpistolsett
1 106 NOK / enhet