Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4PRH3 Slagbit-sokkelsett 1/2 Drive 6 Points | AD9DNH

WESTWARD 4PRH3 Slagbit-sokkelsett 1/2 Drive 6 Points

På lager
Vare: AD9DNH Modell: 4PRH3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagbit-sokkelsett
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
Antall stykker18
SAE eller metriskSAE og metrisk
Stikkontakter inkludertSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metrisk: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Std. Bit Point Styles Inkludert (6)

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris
WESTWARD 4PRG1 Slagbit-sokkelsett 3/8 Drive 6 Pt. | AD9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE og metrisk3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex962NOK
WESTWARD 4PRH7 Slagbitsokkelsett 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM 4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60Torx809NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4PRH3 Slagbit-sokkelsett 1/2 Drive 6 Points
1 876 NOK / enhet