Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYA4 Slagsokkel 1/4 tommers stasjon 7/32in 6pts | AD8RRW

WESTWARD 4LYA4 Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 7/32in 6pts

På lager
Vare: AD8RRW Modell: 4LYA4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde1 31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 32 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0212
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 4LXV7 Impact Socket 1/4 inch Drive 1/2 inch 6pts | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Dyp39NOK
WESTWARD 4LXV8 Slaguttak 1/4 tommers stasjon 1/4 tommers 6pts | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Dyp39NOK
WESTWARD 4LXV9 Slaguttak 1/4 tommers stasjon 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "Metric10Dyp56NOK
WESTWARD 4LXW1 Slaguttak 1/4 tommers stasjon 11 / 32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Dyp45NOK
WESTWARD 4LXW2 Impact Socket 1/4 inch Drive 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "Metric11Dyp12NOK
WESTWARD 4LXW3 Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "Metric12 "Dyp48NOK
WESTWARD 4LXW4 Slaguttak 1/4 tommers stasjon 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "Metric13Dyp58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYA4 Støtsokkel 1/4 Tommers Drive 7/32in 6pts
6NOK / enhet