Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In | AD6MDV

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In

På lager
Vare: AD6MDV Modell: 46A907
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKittkniv
Bladlengde4.25 "
BladmaterialeRustfritt stål
BladetypeFleksibel, full tang
Bladbredde4"
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR, metallhode
Kniv / skraper underkategoriTørrvegg og kittkniver
Antall kanter1
Total lengde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A662 Kittkniv Flex Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBC 13A662polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "SvartKonisk50NOK
WESTWARD 13A663 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A665 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.5 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang2"SvartKonisk60NOK
WESTWARD 13A667 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang2"SvartKonisk66NOK
WESTWARD 13A669 Sparkel Flex Fulltang Stål/tre 1-1/4 | AA4RBK 13A669Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "NaturligKonisk83NOK
WESTWARD 13A670 Sparkel Stiv Stål/tre 1-1/4 In | AA4RBL 13A670Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "NaturligKonisk87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46A907 Putty Knife Flex Full Tang 4 x 4-1/4 In
159NOK / enhet