Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 44ZD52 slegge stål 6 lbs 16 tommer | AH9VAX

WESTWARD 44ZD52 slegge stål 6 lbs 16 tommer

På lager
Vare: AH9VAX Modell: 44ZD52

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlegge
Ansiktsdiameter1 21 / 32 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignIndestructible
HåndteringsmaterialeStålforsterket gummi
Hodefargeoransje
Hodelengde5 29 / 32 "
HodematerialeStål
Hodevekt6 lb.
leder Bredde2.125 "
Total lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.402
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignPris
WESTWARD 22XP69 Sleggehammer uforgjengelig 8 Lb 36 In | AB7GAU 22 69 XPXNUMXDouble Face slegge8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 704 NOK
WESTWARD 22XP70 Sleggehammer uforgjengelig 10 Lb 36 In | AB7GAV 22 70 XPXNUMXDouble Face slegge10 lb.2.5 "Svart2.5 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 768 NOK
WESTWARD 22XP71 Sleggehammer uforgjengelig 12 Lb 36 In | AB7GAW 22 71 XPXNUMXDouble Face slegge12 lb.2 21 / 32 "Svart2 21 / 32 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 773 NOK
WESTWARD 22XP72 Sleggehammer uforgjengelig 14 Lb 36 In | AB7GAX 22 72 XPXNUMXDouble Face slegge14 lb.2 57 / 64 "Svart2 57 / 64 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 814 NOK
WESTWARD 22XP75 Sleggehammer uforgjengelig 6 Lb 30 In | AB7GBA 22 75 XPXNUMXDouble Face slegge6 lb.2.156 "Svart2.156 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 465 NOK
WESTWARD 22XP76 Sleggehammer uforgjengelig 8 Lb 30 In | AB7GBB 22 76 XPXNUMXDouble Face slegge8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 587 NOK
WESTWARD 22XP77 Sleggehammer uforgjengelig 10 Lb 30 In | AB7GBC 22 77 XPXNUMXDouble Face slegge10 lb.2.5 "Svart2.5 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 44ZD52 slegge stål 6 lbs 16 tommer
1 026 NOK / enhet