Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 401L90 Skrutrekker i legert stål med 8-tommers skaft og 3/8-tommers standardspiss | CD2MNT

WESTWARD 401L90 Alloy Steel Screwdriver with 8 Inch Shank and 3/8 Inch Standard Tip

På lager
Vare: CD2MNT Modell: 401L90
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishForkrommet blad og skaft, manganfosfatert spiss
Håndtak Designfluted
HåndteringsmaterialeAcetate
Total lengde12 17 / 32 "
Skaftlengde8"
SkaftmaterialeAlloy Steel
SkaftformSquare
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 8 "
Tips Style Groupstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2362

Produktvarianter

ProduktModellSkaftmaterialeFinishHåndtak DesignSkaftformStørrelseTether i standTips størrelseTipsstilPris
WESTWARD 10J215 Skrutrekker med skår 3/16 x 12 tommer | AA2GWB 10J215StålKromskaft, svart oksydspissflutedRund-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 16 "Keystone slotted79NOK
WESTWARD 401M30 skrutrekker, legert stål, 4" skaft, 1/4" spiss | AX3LXM 401M30Alloy SteelForkrommet blad og skaft, manganfosfatert spissErgonomisk med sklisikker overflateRund-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "-49NOK
WESTWARD 401L96 skrutrekker, legert stål, 10" skaft, 3/8" standardspiss | AX3LYG 401L96Alloy SteelForkrommet blad og skaft, manganfosfatert spissflutedSquare-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "-137NOK
WESTWARD 401M33 demoleringsskrutrekker, legert stål, 8" skaft, 5/16" standardspiss | AX3LYJ 401M33Alloy SteelForkrommet blad og skaft, manganfosfatert spissErgonomisk med sklisikker overflateSquare-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 16 "-77NOK
WESTWARD 401M42 demoleringsskrutrekker, legert stål, 3" skaft, 1/8" standardspiss | AX3LYK 401M42Alloy SteelForkrommet blad og skaft, manganfosfatert spissErgonomisk med roterende hetteRund-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "-41NOK
WESTWARD 401L92 Skrutrekker, Keystone-spor, Legert stål, 12" skaftlengde | AX3LYV 401L92Alloy SteelForkrommet blad, skaft, manganfosfatert spissflutedSquare-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "-215NOK
WESTWARD 401M01 Skrutrekker i legert stål med 2-1/2 tommers skaft og 0 standardspiss | CD2MNU 401M01Alloy SteelForkrommet blad, skaft, manganfosfatert spissflutedRund-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)#0-40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 401L90 Alloy Steel Screwdriver with 8 Inch Shank and 3/8 Inch Standard Tip
126NOK / enhet