Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3WY52 isolerte diagonale kuttere 5-1/4 tommers lengde | AD2ZBP

WESTWARD 3WY52 isolerte diagonale kuttere 5-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD2ZBP Modell: 3WY52Kryssreferanse: 32H693
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeOransje / Gul
HåndtakstypeMultikomponent
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde29 / 64 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde5.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierHåndtere fargeHåndtakstypeSakKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 1UKL1 Diagonal kuttere 6 tommers lengde 7/8 tommers kjeve | AB3NLR 1UKL11000VBlådyppetIsolerte diagonale kuttere7 / 8 "11 / 32 "Herdet og herdet stål6"437NOK
WESTWARD 1UKL2 Diagonalkutter 6 tommers lengde 7/8 tommers kjeve | AB3NLT 1UKL21000VIndre blå, utenfor svartergonomiskIsolerte diagonale kuttere7 / 8 "11 / 32 "Herdet og herdet stål6"267NOK
WESTWARD 1UKN1 Diagonalkuttere 8-1/8 tomme Lengde 1 tomme kjeve | AB3NLY 1UKN1Ikke rangertBlådyppetDiagonale kuttere1"3 / 8 "Herdet og herdet stål8.125 "352NOK
WESTWARD 1UKN2 Diagonalkutter 8-1 / 8 tommers lengde 1 tommers kjeve | AB3NLZ 1UKN2Ikke rangertIndre blå, utenfor svartergonomiskDiagonale kuttere1"3 / 8 "Herdet og herdet stål8.125 "244NOK
WESTWARD 1YXJ4 isolerte diagonalkuttere 8 tommers lengde | AB4MHJ 1YXJ41000VRød / GulIsolertDiagonale kuttere7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadium Steel8"505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3WY52 isolerte diagonale kuttere 5-1/4 tommers lengde
602NOK / enhet