Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYP3 Spring Tube Bender Set 6 stykker 1/4-5/8 In | AC8PQZ

WESTWARD 3CYP3 Spring Tube Bender Set 6 stykker 1/4-5/8 in

På lager
Vare: AC8PQZ Modell: 3CYP3
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærrørbøyersett
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
AnleggSink belagt
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 180 grader
Utenfor Dia. Slange1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 tommer
Total lengde10.5 "
typen6 stk.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205591000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYP3 Spring Tube Bender Set 6 stykker 1/4-5/8 in
159NOK / enhet