Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3APX6 Justeringsstang 36 tommer 7/8 tommers diameter | AC8JKL

WESTWARD 3APX6 Justeringsstang 36 tommer 7/8 tommer diameter

På lager
Vare: AC8JKL Modell: 3APX6
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
1 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlignment Pry Bar
FARGESink belagt
Diameter7 / 8 "
MaterialeChrome stål
Total lengde36 "
Samlet bredde7 / 8 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 3APX2 Justeringsstang 16 tommer 5/8 tommers diameter | AC8JKG 3APX25 / 8 "16 "5 / 8 "184NOK
WESTWARD 3APX3 Justeringsstang 18 tommer 5/8 tommers diameter | AC8JKH 3APX35 / 8 "18 "5 / 8 "273NOK
WESTWARD 3APX4 Justeringsstang 24 tommer 3/4 tommers diameter | AC8JKJ 3APX43 / 4 "24 "3 / 4 "336NOK
WESTWARD 3APX5 Justeringsstang 30 tommer 7/8 tommers diameter | AC8JKK 3APX57 / 8 "30 "7 / 8 "634NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APX6 Justeringsstang 36 tommer 7/8 tommer diameter
1 217 NOK / enhet