WESTWARD 3APF2 Stubboljepumpe og tappluftdrevet | AC8JHH

WESTWARD 3APF2 Stubboljepumpe og lufttapp drevet

På lager
Vare: AC8JHH Modell: 3APF2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubboljepumpe og tapp
Luftinntak1 / 4 "
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSI61 GPM
Containerstørrelsestub
Innløpstråd for væske (inn.)1 FNPT
Væskeutløpstråd (in.)1/2 FNPT
Maks. Luftinntak (PSI)115
Maks. Produksjon3.7 gpm
Min. Luftinntakstrykk85
Utløpstrykk Maks. (PSI)345
Produksjon3.70 GPM
Pumpeforhold3:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)3.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Væske inn / ut NPT (F) (1-1 / 2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APF2 Stubboljepumpe og lufttapp drevet
10 231 NOK / enhet