Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 39CE96 Die Herdened Cr-Mo Steel 1-39/64 tommers lengde | AH8YPE

WESTWARD 39CE96 Die Hardened Cr-Mo Steel 1-39/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH8YPE Modell: 39CE96
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie
Passer til merkevareVestover
Håndtakstypenone
HodematerialeHerdet Cr-Mo stål
MaterialeHerdet Cr-Mo stål
Total lengde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
WESTWARD 39CE95 Dieherdet Cr-Mo stål 1-17 / 32 tommers lengde | AH8YPD 39CE951 17 / 32 "731NOK
WESTWARD 39CE97 Die Herdet Cr-Mo stål 1-7/32 tommer lengde | AH8YPF 39CE971 7 / 32 "709NOK
WESTWARD 39CF01 Dysherdet Cr-Mo stål 1-43/64 tommers lengde | AH8YPJ 39CF011 43 / 64 "1 042 NOK
WESTWARD 39CF02 Die Herdet Cr-Mo stål 1-9/16 tommers lengde | AH8YPK 39CF021 9 / 16 "903NOK
WESTWARD 39CF06 Die Herdet Cr-Mo stål 1-15/16 tommers lengde | AH8YPP 39CF061 15 / 16 "1 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39CE96 Die Hardened Cr-Mo Steel 1-39/64 tommers lengde
575NOK / enhet