Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 39CE63 Hand File Bastard Square 9-13/16 inch length | AH8YNA

WESTWARD 39CE63 Hand File Bastard Square 9-13/16 tommers lengde

På lager
Vare: AH8YNA Modell: 39CE63
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfil
KuttypeBastard
EdgesFirkantet kutt
FinishSand sprengt
Lengde9 13 / 16 "
Mønsteramerikansk
Profil navnSquare
ProfilformSquare
Tenner per tomme20
Tykkelse1 / 4 "
Bredde63 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseKuttypeDiameterBreddeEdgesFinishLengdeProfilformPris
WESTWARD 10Z610 rektangelfil for aluminium 8 tommer | AA2RRC 10Z610-SPL---Naturlig8"rektangulær34NOK
WESTWARD 10Z611 rektangelfil for aluminium 10 tommer | AA2RRD 10Z611-SPL---Naturlig10 "rektangulær174NOK
WESTWARD 10Z612 rektangelfil for aluminium 12 tommer | AA2RRE 10Z612-SPL---Naturlig12 "rektangulær211NOK
WESTWARD 10Z613 halvrund fil for aluminium 8 tommer | AA2RRF 10Z613-Bastard---Naturlig8"Halv runde143NOK
WESTWARD 10Z614 Halvrund fil for aluminium 10 tommer | AA2RRG 10Z614-Bastard---Naturlig10 "Halv runde263NOK
WESTWARD 10Z615 halvrund fil for aluminium 12 tommer | AA2RRH 10Z615-Bastard---Naturlig12 "Halv runde371NOK
WESTWARD 10Z674 Fil Dobbel Ended Half Round 8 In | AA2RRW 10Z674-standard---Naturlig8"Halv runde130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39CE63 Hand File Bastard Square 9-13/16 tommers lengde
206NOK / enhet