Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV93 Impact Bit Square Recess # 3 3-1 / 2 inch Length | AH8GHU

WESTWARD 38RV93 Impact Bit Square Recess #3 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GHU Modell: 38RV93
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilFirkantet fordypning
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)0.71
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)4.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 38RV96 Slagbit 1/4 tommers skaft kvadratisk utsparing # 2 | AH8GHX 38RV96Kraftbit6"#2170NOK
WESTWARD 38RW10 Slagbit 1/4 tommers skaft Firkantinnsparing #1 | AH8GJK 38RW10Sett inn bit1"#1539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV93 Impact Bit Square Recess #3 3-1/2 tommers lengde
38NOK / enhet