Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 36A181 Combination Wrench 3/4in. 9-3/4in. Overall Length | AC6RLU

WESTWARD 36A181 kombinasjonsnøkkel 3/4in. 9-3/4in. Total lengde

På lager
Vare: AC6RLU Modell: 36A181
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde9.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishHodevinkelMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 1EYF4 kombinasjonsnøkkel 1-3/8in 18-1/2 tommers totallengde | AA9RTC 1EYF41.375 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees18.5 "SAE628NOK
WESTWARD 1EYF5 kombinasjonsnøkkel 1-7/16 tommer 19-1/2 tommer total lengde | AA9RTD 1EYF51.437 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees19.5 "SAE795NOK
WESTWARD 1EYF6 kombinasjonsnøkkel 1-1/2 tomme 19-1/2 tomme total lengde | AA9RTE 1EYF61.5 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees19.5 "SAE762NOK
WESTWARD 1EYF7 kombinasjonsnøkkel 1-5/8in 21-1/4in total lengde | AA9RTF 1EYF71.625 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees21.25 "SAE1 088 NOK
WESTWARD 1EYG4 kombinasjonsnøkkel 2-1/16 tommer 26-1/4 tommer total lengde | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees26.25 "SAE1 535 NOK
WESTWARD 1EYH1 kombinasjonsnøkkel 3/8in. 5-7/8in. Totallengde | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees5.875 "SAE63NOK
WESTWARD 1EYH2 kombinasjonsnøkkel 7/16in. 6-5/8in. Totallengde | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees6.625 "SAE74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 36A181 kombinasjonsnøkkel 3/4in. 9-3/4in. Total lengde
120NOK / enhet