Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 35XR80 verktøykasse 1 lomme 10-1/2 x 7 x 6-5/8 Grå | AH6EAG

WESTWARD 35XR80 verktøykasse 1 lomme 10-1/2 x 7 x 6-5/8 grå

På lager
Vare: AH6EAG Modell: 35XR80

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorteboks
FARGEGrå
MaterialeStål
Antall rom77
Total høyde6.625 "
Total lengde7"
Samlet bredde10.5 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)18.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall romTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsePris
WESTWARD 35XR74 verktøykasse 1 lomme 23-7/8 x 8-9/16 x 6-9/16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"1 137 NOK
WESTWARD 35XR75 verktøykasse 1 lomme 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2 | AH6EAB 35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "1 000 NOK
WESTWARD 35XR76 verktøykasse 1 lomme 18 x 7-7/8 x 6-5/8 Grå | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "986NOK
WESTWARD 35XR77 verktøykasse 1 lomme 12-1/2 x 7 x 6-5/8 Grå | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"888NOK
WESTWARD 35XR78 Verktøykasse 1 lomme 14-1/8 x 7-7/8 x 6-5/8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"933NOK
WESTWARD 35XR79 Verktøykasse 1 lomme 12-1/2 x 7 x 6-9/16 Grå | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 35XR80 verktøykasse 1 lomme 10-1/2 x 7 x 6-5/8 grå
805NOK / enhet