WESTWARD 35XR75 verktøykasse 1 lomme 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2 | AH6EAB

WESTWARD 35XR75 verktøykasse 1 lomme 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2

På lager
Vare: AH6EAB Modell: 35XR75

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorteboks
FARGEGrå
MaterialeStål
Antall rom30
Total høyde6.5 "
Total lengde6.875 "
Samlet bredde19.625 "
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9385
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)26.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall romTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStørrelsePris
WESTWARD 35XR74 verktøykasse 1 lomme 23-7/8 x 8-9/16 x 6-9/16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"1 026 NOK
WESTWARD 35XR76 verktøykasse 1 lomme 18 x 7-7/8 x 6-5/8 Grå | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "890NOK
WESTWARD 35XR77 verktøykasse 1 lomme 12-1/2 x 7 x 6-5/8 Grå | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"802NOK
WESTWARD 35XR78 Verktøykasse 1 lomme 14-1/8 x 7-7/8 x 6-5/8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"842NOK
WESTWARD 35XR79 Verktøykasse 1 lomme 12-1/2 x 7 x 6-9/16 Grå | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "781NOK
WESTWARD 35XR80 verktøykasse 1 lomme 10-1/2 x 7 x 6-5/8 Grå | AH6EAG 35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 35XR75 verktøykasse 1 lomme 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2
902NOK / enhet