WESTWARD 35MT16 Deleskive 40 gallon 200 lb Kapasitet | AH4VUL

WESTWARD 35MT16 Deleskive 40 gallon 200 lb Kapasitet

På lager
Vare: AH4VUL Modell: 35MT16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
AnleggStål
FiltreringUtskiftbare
Lastekapasitet200
Nominell tankdybde (in.)10-1/4
Utgangs-watt43
Total høyde35
Total lengde44.75
Samlet bredde21.5
tank~~POS=TRUNC(1) 18-1 / 4 gal, (1) 22-3 / 4 gal
Tankhøyde10-3/4
Tanklengde22-3/4
Tankbredde19-1/4
Temp. Område40 Grader til 160 Grader
typenvandig
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)116.08
Skipets bredde (cm)56.39
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utgangsfrekvens (Hertz): 60
    • Arbeidslys: Nei

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenSpenningPris
WESTWARD 4KTV7 Delevasker Mobil 20 Gallon L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Pulverlakkert 20 gauge stål50 lb.34.25 "28 13 / 64 "19 "Mobil120V / 60Hz4 238 NOK
WESTWARD 4KTV9 Deler Skive Benketopp 3-1/2 Gal | AD8KRT 4KTV9Pulverlakkert 20 gauge stål29.1 lb.9"17 "13.5 "Benk topp120V / 60Hz1 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 35MT16 Deleskive 40 gallon 200 lb Kapasitet
6 409 NOK / enhet