Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1 | AH9YVJ 45U079

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1

På lager
Vare: AH9YVJ Modell: 311-4271Kryssreferanse: 45U079
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD6 konisk, M10x1
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1
163NOK / enhet