Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30RZ31 Digital fettmåler 1.5v 8000 Psi | AF9RHU

WESTWARD 30RZ31 Digital fettmåler 1.5v 8000 Psi

På lager
Vare: AF9RHU Modell: 30RZ31

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital fettmåler
Tilkobling1/8 "MNPT
Maks. Press8000 psi
Min. Burst Press15,000 psi
Spenning1.5 VDC
Arbeids press8000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917390020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30RZ31 Digital fettmåler 1.5v 8000 Psi
5 474 NOK / enhet