WESTWARD 2MVR6 Vedgjødselgaffel 13-3/4 In | AC2UFQ

WESTWARD 2MVR6 Vedgjødselgaffel 13-3/4 In

På lager
Vare: AC2UFQ Modell: 2MVR6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjødsel
Handle Lengde53.5 "
HåndteringsmaterialeWood
HåndtakstypeRett
Lengde på tinder13-3 / 4 "
Antall tinder6
Total lengde66.25 "
TinnmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8201904000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Hylselengde (8 ")
    • Tindemønster (bøyd)
    • Bredde på tinder (12-3/4")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2MVR6 Vedgjødselgaffel 13-3/4 In
847NOK / enhet