Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LPN2 Industriell munnstykke frontutløser 6 In | AC2NZE

WESTWARD 2LPN2 industridyse frontutløser 6 tommer

På lager
Vare: AC2NZE Modell: 2LPN2
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell dyse
FARGEBlå / Svart
TilkoblingGHT
AnleggSprøytespiss med støpt sink og messing
utformingFront Trigger
FlytkontrollGummi
StrømningshastighetJusterbar spray/frontutløser
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.160 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LPN2 industridyse frontutløser 6 tommer
286NOK / enhet