Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HLE2 V Core Trq Tool 1.41 unse 3/4 tomme 5 tommer | AC2CBG

WESTWARD 2HLE2 V Core Trq Tool 1.41 unse 3/4 tomme 5 tommer

På lager
Vare: AC2CBG Modell: 2HLE2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilkjernemomentverktøy
FARGEForkrommet
Diameter3 / 4 "
Lengde5"
MaterialeCR-V 6150 og nylonhåndtak
Størrelse1.41 oz.
Brukes forTPMS-ventiler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HLE2 V Core Trq Tool 1.41 unse 3/4 tomme 5 tommer
202NOK / enhet