Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJF9 Rullestift 5/32 tommers spiss 5 1/4 tommers lengde | AB8YNE

WESTWARD 2AJF9 Roll Pin Punch 5/32 tommers spiss 5 1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YNE Modell: 2AJF9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullepunch
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex5 / 16 "
Lengde5.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
WESTWARD 2AJF6 Rullepinne 1/16 tommers tips 3 3/4 tommers lengde | AB8YNB 2AJF61 / 4 "3.75 "1 / 16 "26NOK
WESTWARD 2AJF7 Rullestift 3/32 tommers spiss 4 1/4 tommers lengde | AB8YNC 2AJF71 / 4 "4.25 "3 / 32 "50NOK
WESTWARD 2AJF8 Rullestift 1/8 tommers spiss 4 3/4 tommers lengde | AB8YND 2AJF85 / 16 "4.75 "1 / 8 "64NOK
WESTWARD 2AJG1 Rullestift 3/16 tommers tips 5 7/16 tommers lengde | AB8YNF 2AJG13 / 8 "5.437 "3 / 16 "68NOK
WESTWARD 2AJG2 Roll Pin Punch 7/32 tommers spiss 5 7/8 tommers lengde | AB8YNG 2AJG23 / 8 "5.875 "7 / 32 "61NOK
WESTWARD 2AJG3 Rullestift 1/4 tommers spiss 6 7/16 tommers lengde | AB8YNH 2AJG37 / 16 "6.437 "1 / 4 "87NOK
WESTWARD 2AJG4 Rullepinne 5/16 tommers tips 6 tommers lengde | AB8YNJ 2AJG47 / 16 "6.875 "5 / 16 "79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJF9 Roll Pin Punch 5/32 tommers spiss 5 1/4 tommers lengde
60NOK / enhet