Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX02 Arbor karbonstål | AF9EQJ

WESTWARD 29VX02 Arbor karbonstål

På lager
Vare: AF9EQJ Modell: 29VX02
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag Arbor
Passer Hole Saw Dia.1-1 / 4 "til 6"
MaterialeKarbonstål
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse7 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)14.2
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)13
HS kode8207502055

Produktdetaljer:

    • Erstatnings pilotbor nr.: Fr. Nr. 29VU93

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkaftstørrelsePris
WESTWARD 6EXP5 hullsagarbor | AE8PMX 6EXP5High Speed ​​Steel3 / 8 "154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX02 Arbor karbonstål
93NOK / enhet