WESTWARD 29FW96 Fettpumpe 11 Lb. | AB8VAM

WESTWARD 29FW96 Fettpumpe 11 Lb.

På lager
Vare: AB8VAM Modell: 29FW96

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe
Passer til beholderstørrelse11 lb.
Fett typeNLGI 1 og 2
Slangelengde5"
MaterialeAluminium, stål, messing, polyuretan og nitrilgummi
Maks. Press10,000 psi
Tube Length7-3 / 4 "
Volum per hjerneslag0.44 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)45.49
Skipets lengde (cm)27.99
Skipets bredde (cm)25.5
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (8-1 / 2 ")
    • Fettpumpedrift (fettpistol)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FW96 Fettpumpe 11 Lb.
6 041 NOK / enhet