Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EM31 Sirkelsagblad 12 Tommer 60t | AB7WTG

WESTWARD 24EM31 Sirkelsagblad 12 Tommer 60t

På lager
Vare: AB7WTG Modell: 24EM31
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
1 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole1"
Blad Dia.12 "
BladetypeMetallskjæring
Skjæredybde2"
Diamond knockoutNei
Krokvinkel10.0 Degrees
Kerf0.087 "
Maks. RPM1800
Antall tenner60
Tykke tykkelse0.071 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingMATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)33.4
Skipets bredde (cm)33.4
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 24EM31 er en foreslått erstatning av 24EM32

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeDiamond knockoutMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
WESTWARD 24EM30 metallskjæreblad 7-1/4 tommer 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Ja5800480.063 "747NOK
WESTWARD 24EM33 Metallskjæreblad 14 Tommer 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Nei1600900.079 "1 980 NOK
WESTWARD 24EM35 Sirkelsagblad 14 Tommer 70t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nei1600700.079 "2 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EM31 Sirkelsagblad 12 Tommer 60t
1 605 NOK / enhet