Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23YZ72 Lug Gauge 4 3/8 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RET

WESTWARD 23YZ72 Lug Gauge 4 3/8 tommers stud - pakke med 25

På lager
Vare: AB7RET Modell: 23YZ72

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli
TilkoblingsmaterialeKobber / tinn
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Connector TypeKrymp / lodde
Måler4
MaterialeKobber / tinn
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerStud størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 23YZ71 Lug Gauge 4 5/16 inch - Pakke med 25 | AB7RER 23 YZ71-45 / 16 "25338NOK
WESTWARD 23YZ73 Lug Gauge 4 1/2 inch Stud - Pakke med 25 | AB7REU 23 YZ73-41 / 2 "25331NOK
WESTWARD 23YZ87 Lug Gauge 4/0 3/8 tommers stud - pakke med 2 | AB7RFJ 23 YZ87-4/03 / 8 "297NOK
WESTWARD 23YZ93 Lug Gauge 1 1/2 Inch Stud - Pakke med 25 | AB7RFQ 23 YZ93-11 / 2 "25518NOK
WESTWARD 23YZ95 Lug Gauge 1/0 1/2 Inch - Pakke med 25 | AB7RFT 23 YZ95-1/01 / 2 "25660NOK
WESTWARD 23YZ96 Lug Gauge 2/0 3/8 tommers stud - pakke med 25 | AB7RFU 23 YZ96-2/03 / 8 "25814NOK
WESTWARD 23ZA02 Lug Gauge 4/0 1/2 Inch - Pakke med 25 | AB7TEL 23ZA02-4/01 / 2 "251 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23YZ72 Lug Gauge 4 3/8 tommers stud - pakke med 25
331NOK /pakke