Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23YZ43 Lug Copper Gauge 1/0 3/8 Inch Stud Pk5 | AB7RDL

WESTWARD 23YZ43 Lug Copper Gauge 1/0 3/8 Tommers Stud Pk5

På lager
Vare: AB7RDL Modell: 23YZ43

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli
FARGESvart
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Connector TypeKrymp / lodde
Måler1/0
MaterialeTinnbelagt
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsmaterialeMålerMaterialeStud størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 23YZ08 Lug Copper Gauge 4/0 3/8 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RBY 23 YZ08-Kobber4/0Kobber3 / 8 "251 084 NOK
WESTWARD 23YZ09 Lug Copper Gauge 4/0 1/2 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBZ 23 YZ09-Kobber4/0Kobber1 / 2 "288NOK
WESTWARD 23YZ12 Lug Copper Gauge 6 # 10 - Pakke med 25 | AB7RCC 23 YZ12-Kobber6Kobber# 10 "25252NOK
WESTWARD 23YZ13 Lug Copper Gauge 6 1/4 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RCD 23 YZ13-Kobber6Kobber1 / 4 "25256NOK
WESTWARD 23YZ14 Lug kobbermåler 6 5/16 tommer - pakke med 25 | AB7RCE 23 YZ14-Kobber6Kobber5 / 16 "25257NOK
WESTWARD 23YZ15 Lug Copper Gauge 6 3/8 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RCF 23 YZ15-Kobber6Kobber3 / 8 "25259NOK
WESTWARD 23YZ18 Lug Copper Gauge 4 5/16 Inch - Pakke med 25 | AB7RCJ 23 YZ18-Kobber4Kobber5 / 16 "25337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23YZ43 Lug Copper Gauge 1/0 3/8 Tommers Stud Pk5
251NOK /pakke