Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XP46 Bulb Auger 7/8 D x 3-7/8 Tommer Lengde 4 Tommer Cap | AB7GAA

WESTWARD 22XP46 Bulb Auger 7/8 D x 3-7/8 tommer Lengde 4 tommers hette

På lager
Vare: AB7GAA Modell: 22XP46

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPæreskrue
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "
ID for avløpslinjens kapasitet2 til 4 "
Antall stykker1
Størrelse7/8 "D x 3-7 / 8" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207907585
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WESTWARD 22XP50 Bulb Auger 1-1/8 D x 3-7/8 Tommer Lengde 4 Tommer Cap | AB7GAE 22 50 XPXNUMX1-1 / 8 "D x 3-7 / 8" L41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP46 Bulb Auger 7/8 D x 3-7/8 tommer Lengde 4 tommers hette
44NOK / enhet