Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21WK94 Slagsokkel 3/4in Drive 7/8 Inch 6pts | AB6KXJ

WESTWARD 21WK94 støtsocket 3/4 tommers drivenhet 7/8 tommer 6 poeng

På lager
Vare: AB6KXJ Modell: 21WK94
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
Finishfosfat
MaterialeChrome Molybden Alloy Steel
Antall poeng6
Total lengde3.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 21WK82 Impact Socket 3/4in Drive 2-1/16 Inch 6pts | AB6KWW 21WK822.75 "SAE2-1 / 16 "standard44NOK
WESTWARD 21WK92 Impact Socket 3/4in Drive 3/4in 6pts | AB6KXG 21WK923.5 "SAE3 / 4 "Dyp385NOK
WESTWARD 21WK93 Impact Socket 3/4in Drive 13/16 Inch 6pts | AB6KXH 21WK933.5 "SAE13 / 16 "Dyp388NOK
WESTWARD 21WK95 Slagsokkel 3/4in Drive 15/16 Inch 6pts | AB6KXK 21WK953.5 "SAE15 / 16 "Dyp394NOK
WESTWARD 21WK96 Slagsokkel 3/4in Drive 1 Inch 6pts | AB6KXL 21WK963.5 "SAE1"Dyp397NOK
WESTWARD 21WK97 Slagsokkel 3/4in Drive 1-1/16 Inch 6pts | AB6KXM 21WK973.5 "SAE1-1 / 16 "Dyp416NOK
WESTWARD 21WK98 Slagsokkel 3/4in Drive 1-3/16 Inch 6pts | AB6KXN 21WK983.5 "SAE1.187 "Dyp505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21WK94 støtsocket 3/4 tommers drivenhet 7/8 tommer 6 poeng
392NOK / enhet