Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21EM39 Drypppanne Aluminium 11 1/4 Inch | AB6GBE

WESTWARD 21EM39 Drypppanne Aluminium 11 1/4 Tommer

På lager
Vare: AB6GBE Modell: 21EM39
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDryppepanne
AnleggAluminum
Høyde3 1 / 3 "
Lengde11.25 "
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7616995090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk som base under trommeldispensering og for å tømme overfylte medier tilbake til trommelen
    • Har en støpt aluminiumskonstruksjon og 2 tommers innvendige og utvendige gjenger som passer til enhver pumpe med samme størrelse plugg
    • Inkluderer sil, sil og 2-tommers proppadapter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21EM39 Drypppanne Aluminium 11 1/4 Tommer
1 047 NOK / enhet