Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HW59 Tennplugguttak 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer | AF6TRB

WESTWARD 20HW59 tennpluggsokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer

På lager
Vare: AF6TRB Modell: 20HW59

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennpluggkontakt
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishFull polsk
MaterialeChrome Vanadium
Antall poeng6
Utgangsstørrelse13 / 16 "
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse13 / 16 "
Sokkeldybde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeKjørestørrelseFinishAntall poengUtgangsstørrelseTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 1KEJ5 Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5standard3 / 8 "Forniklet i krom616mm2 25 / 64 "Metric16mm13NOK
WESTWARD 1KEJ6 Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6standard3 / 8 "Forniklet i krom621mm2 39 / 64 "Metric21mm15NOK
WESTWARD 20HW58 Tennplugguttak 1/2 tommers stasjon 5/8 tommers | AF6TRA 20 58HWXNUMX3 / 16 "1 / 2 "Full polsk65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "17NOK
WESTWARD 20HW60 Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 13/16 tommer | AF6TRC 20 60HWXNUMX3 / 16 "3 / 8 "Full polsk613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "80NOK
WESTWARD 20HW62 Tennplugguttak Sae 1/4 tommer | AF6TRE 20 62HWXNUMX5 / 16 "1 / 4 "polert81 / 4 "1"SAE1 / 4 "14NOK
WESTWARD 20HW63 Tennplugguttak Sae 5/16 tommer | AF6TRF 20 63HWXNUMX5 / 16 "1 / 4 "polert85 / 16 "1"SAE5 / 16 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HW59 tennpluggsokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer
19NOK / enhet