Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1YER9-CASTER Hjul Svart 2-1/2 tommer | AH9YGV 45T179

WESTWARD 1YER9-CSTER Hjus sort 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AH9YGV Modell: 1YER9-CASTERKryssref: 45T179

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul, svart, 2-12 / "
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YER9-CSTER Hjus sort 2-1/2 tommer
14NOK / enhet