Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYT1 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 21mm | AA9RWF

WESTWARD 1EYT1 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 21mm

På lager
Vare: AA9RWF Modell: 1EYT1
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot -skiftenøkkel
AnleggChrome Vanadium
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde2 3 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse21mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYR1 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 10mm | AA9RVW 1YR11.25 "1082NOK
WESTWARD 1EYR2 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 11mm | AA9RVX 1YR21.25 "1119NOK
WESTWARD 1EYR3 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 12mm | AA9RVY 1YR31.375 "12 "42NOK
WESTWARD 1EYR4 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 13mm | AA9RVZ 1YR41.375 "1396NOK
WESTWARD 1EYR5 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 14mm | AA9RWA 1YR51.5 "14mm110NOK
WESTWARD 1EYR6 Kråkefotnøkkel, metrisk, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, 15 mm Totalstørrelse | AA9RWB 1YR61.59315mm134NOK
WESTWARD 1EYR7 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 16mm | AA9RWC 1YR71.59316mm127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYT1 Kråkefotnøkkel Metrisk 3/8 Drive 21mm
130NOK / enhet