WESTWARD 19YE43 sveisekabel 4/0 Awg 25 fot lengde rød | AF6LYA

WESTWARD 19YE43 Sveisekabel 4/0 Awg 25 Fot Lengde Rød

På lager
Vare: AF6LYA Modell: 19YE43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse4/0 AWG
Isolerende materialeNeopren Gummi
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonsmaterialeNeopren Gummi
Lengde25ft.
Maks. Forsterker302
Maks. Spenning600
Wire Gauge4/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8255
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8544493080

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 19YE44 sveisekabel 4/0 Awg 100 fot lengde rød | AF6KTW 19ÅÅ44100ft.14 197 NOK
WESTWARD 19YE15 sveisekabel 4/0 Awg 10 fot lengde svart | AF6LWV 19ÅÅ1510ft.1 486 NOK
WESTWARD 19YE16 sveisekabel 4/0 Awg 25 fot lengde svart | AF6LWW 19ÅÅ1625ft.3 700 NOK
WESTWARD 19YE17 sveisekabel 4/0 Awg 100 fot lengde svart | AF6LWX 19ÅÅ17100ft.18 136 NOK
WESTWARD 19YE42 sveisekabel 4/0 Awg 10 fot lengde rød | AF6LXZ 19ÅÅ4210ft.1 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19YE43 Sveisekabel 4/0 Awg 25 Fot Lengde Rød
3 585 NOK / enhet