Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y608 avfasede fresebits hardmetall tippet 1-1/4 In | AA8BYQ

WESTWARD 16Y608 avfasingsfreser Bits Carbide Tipped 1-1/4 In

På lager
Vare: AA8BYQ Modell: 16Y608

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfasingsfres
Vinkel45
Peiling Dia. (I.)3/8
Skjære Dia.1-1 / 4 "
Skjære lengde9 / 16 "
Skjæredybde19/32 tommer
Fløytelengde19 / 32 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2.625 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
UnderkategoriAvfasingsfres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 16Y609 avfasende fresebits karbid tippet 1-1/4 In | AA8BYR 16Y609Danner rutebit1 / 2 "1 21 / 32 "274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y608 avfasingsfreser Bits Carbide Tipped 1-1/4 In
289NOK / enhet