Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13P516 Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1 / 2 In | AA6AYA

WESTWARD 13P516 Murskje Philadelphia 11 x 5-1/2 In

På lager
Vare: AA6AYA Modell: 13P516
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurstein sparkel
HandleErgoSoft
Håndtak Dia.1-3 / 8 tommer
Handle Lengde6"
Lengde11 "
MaterialeHøyt karbonstål
MønsterPhiladelphia
typenPhiladelphia
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandleHandle LengdeLengdeMønstertypenBreddePris
WESTWARD 13P514 Brick Trowel Narrow London 11 x 4-3 / 4 In | AA6AXZ 13P514ErgoSoft6"11 "Smalt LondonSmalt London4.75 "135NOK
WESTWARD 13P517 Brick Trowel Wide Heel London 11 x 5-1 / 2 | AA6AYB 13P517ErgoSoft6"11 "London med bred hælLondon med bred hæl5.5 "139NOK
WESTWARD 13P523 Murstein 5 x 2-3 / 4 Ergosoft Pp / tpr | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "102NOK
WESTWARD 13P525 Mursparkel 7 x 3-5/8 Stål Ergosoft Pp/tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13P516 Murskje Philadelphia 11 x 5-1/2 In
159NOK / enhet