Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13H806 Construction Reamer Taper Shank 9 1/2in | AA4XUY

WESTWARD 13H806 Construction Reamer Taper Shank 9 1/2in

På lager
Vare: AA4XUY Modell: 13H806
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
1 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstruksjonsrømmer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent1.062 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Fløytelengde5"
Stor endedia.1-1 / 16 "
Venstre / høyre håndvenstre Sprial høyre skjæring
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode3
Antall fløyter5
Total lengde9.5 "
ShankMorse konisk skaft
SkaftstørrelseMT3
Skaft TypeMorse kode
Størrelse1-1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207600035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShankDesimal ekvivalentFinishShank Dia.SkaftstørrelseSkaft TypeStørrelseFløytelengdePris
WESTWARD 12G353 Konstruksjon Reamer sekskantmutterskank 6in. AA4DTJ 12G353Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.625 "Svart oksid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet5 / 8 "4.5 "607NOK
WESTWARD 12G354 Byggreamer Hex Nut 6 3 / 8in | AA4DTK 12G354Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.687 "Svart oksid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet11 / 16 "4.5 "677NOK
WESTWARD 12G355 Construction Reamer sekskantmutterskaft 7in | AA4DTL 12G355Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.750 "Svart oksid1.25 "1.25 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet3 / 4 "5"910NOK
WESTWARD 12G356 Konstruksjon Reamer sekskantmutterskank 7in | AA4DTM 12G356Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.812 "Svart oksid1.25 "1.25 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet13 / 16 "5"1 019 NOK
WESTWARD 12G357 Construction Reamer sekskantmutterskaft 7in | AA4DTN 12G357Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.875 "Svart oksid1.437 "1.437 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet7 / 8 "5"1 149 NOK
WESTWARD 12G358 Konstruksjonsleser Hex Nut Nut Shank 7in | AA4DTP 12G358Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet0.937 "Svart oksid1.437 "1.437 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet15 / 16 "5"1 158 NOK
WESTWARD 12G359 Construction Reamer sekskantmutterskaft 7in | AA4DTQ 12G359Sekskantmutterskaft med sikkerhetsmagnet1"Svart oksid1.437 "1.437 "Sekskantmutter med sikkerhetsmagnet1"5"1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13H806 Construction Reamer Taper Shank 9 1/2in
1 276 NOK / enhet