Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A721 Tapekniv rustfritt stål 8-3 / 4 x 8 tommer Ergosoft | AA4RDB

WESTWARD 13A721 Taping Kniv Rustfritt stål 8-3/4 x 8 tommer Ergosoft

På lager
Vare: AA4RDB Modell: 13A721
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaping Kniv
Bladlengde3"
BladmaterialeRustfritt stål
BladetypeFleksibel
Bladbredde8"
FARGESvart, rød
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde5.625 "
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR
Kniv / skraper underkategoriTørrvegg og kittkniver
Antall kanter1
Total lengde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladbreddeFARGEHåndtak DesignHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 13A722 Tapekniv rustfritt stål 8-3 / 4 x 10 tommer Ergosoft | AA4RDC 13A722Rustfritt stål10 "Svart, rødergonomisk5.625 "Polypropylen / TPR8.75 "132NOK
WESTWARD 13A723 Tapekniv Rustfritt stål 8-3/4 x 12 tommer Ergosoft | AA4RDD 13A723Rustfritt stål12 "Svart, rødergonomisk5.625 "Polypropylen / TPR8.75 "268NOK
WESTWARD 13A724 Taping Knife Blå Stål 9-1/4 x 6 In | AA4RDE 13A724Blue Steel6"Neon YellowMykt grep6.125 "polypropylen9.25 "71NOK
WESTWARD 13A725 Taping Knife Blue Steel 9-1/4 x 10 In | AA4RDF 13A725Blue Steel10 "BlåMykt grep6.125 "polypropylen9.25 "95NOK
WESTWARD 13A726 Tapekniv blå stål 9-1 / 4 x 12 tommer | AA4RDG 13A726Blue Steel12 "Neon YellowMykt grep6.125 "polypropylen9.25 "126NOK
WESTWARD 13A728 Taping Knife Blå Stål 9-1/4 x 8 In | AA4RDH 13A728Blue Steel8"BlåMykt grep6.125 "polypropylen9.25 "81NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A721 Taping Kniv Rustfritt stål 8-3/4 x 8 tommer Ergosoft
115NOK / enhet