Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 Inch Dia., 25PK | AA3GBH 11K330

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK

På lager
Vare: AA3GBH Modell: U70651.037.0475Kryssref: 11K330

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

723NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4.75 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse2-5 / 8 "
Min. Innbygging1.75 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2951

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7217
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.037.0475 Hammer Drive Anchor, 3/8 tommer Dia., 25PK
723NOK /pakke