Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10Z829 End Cutting Nippers 8-1/2 In | AA2RYC

WESTWARD 10Z829 endeklippere 8-1/2 in

På lager
Vare: AA2RYC Modell: 10Z829
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materiale2.0 mm / 1241 MPA
SkjærekantKniv
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1.75 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Kjeveåpning1 / 4 "
Total lengde8.5 "
VårreturNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In | AB3NMA 1UKN33 / 8 "1 1 / 16 "Drop smidd stål7.25 "314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10Z829 endeklippere 8-1/2 in
207NOK / enhet