Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In | AB3NMA

WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In

På lager
Vare: AB3NMA Modell: 1UKN3

Få tak i det April 26, Fredag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde3 / 8 "
Kjevebredde1 1 / 16 "
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde7.25 "
VårreturNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 10Z829 End Cutting Nippers 8-1/2 In | AA2RYC 10Z8293 / 4 "1.75 "Chrome Vanadium Steel8.5 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKN3 End Cutting Nippers 7-1/4 In
314NOK / enhet