WESCO 210479 Stål vippe- og sammenleggbar gaffelhåndtruck, Moldon-gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HQB TFT

WESCO 210479 Stål vippe- og sammenleggbar gaffelhåndtruck, Moldon-gummi, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HQB Modell: 210479Kryssref: TFT

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe gaffel håndbil
FARGEGrønn
Gaffel lommestørrelse4 "x 12"
HåndtakstypeDobbelt håndtak
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde55 "
Total lengde24.25 "
Samlet bredde25.5 "
vippeFoot Pedal
typen2-wheel
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.575
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)64.77

Produktdetaljer:

Wesco 210479 vipp- og sammenleggbar gaffeltruck er ideell for lett transport av tung last. Den er egnet for materialhåndteringsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Wesco 210479 tiltbar håndtruck leveres med hengslede gafler som glir under lasten for minimalt med lagringsplass og tillater tilt-og-låsing.
  • Denne enheten er utstyrt med en fotpedal for å vippe og forenkle brudd.
  • De to gaflene måler 4 tommer (B) x 12 tommer (D) og har et 10-tommers innvendig spenn for lasting og lossing.
  • Denne enheten leveres med to 10-tommers påstøpte gummihjul for enkel manøvrering og to håndtak for tohåndskontroll.
  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og har hjulbeskyttere for å forhindre at last gnis direkte mot enheten.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne håndtrucken?

A. Wesco 210479 håndtruck har en maksimal lastekapasitet på 1000 lb.

Q. Hva er stabelhøyden på denne håndtrucken?

A. Brukere kan stable denne håndtrucken med laster på opptil 49 tommer.

Q. Hvordan velger jeg en håndbil?

A.

  • Vurder størrelsen på neseplaten.
  • Velg passende rammehøyde.
  • Sjekk lastekapasiteten.
  • Analyser om lastebilen er standard eller trappegang.
  • Kontroller konstruksjonsmaterialet til lastebilen for å sikre stivhet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 210479 Stål vippe- og sammenleggbar gaffelhåndtruck, Moldon-gummi, 1000 pund kapasitet
5 090 NOK / enhet