Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rustfritt stål T10 1 tomme Lengde | AC8WXQ 3EJX8

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rustfritt stål T10 1 tomme Lengde

På lager
Vare: AC8WXQ Modell: 05071032001Kryssreferanse: 3EJX8
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilTorx (R)
MaterialeRustfritt stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT10
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05071033001 Torx-innsatsbit i rustfritt stål T15 1 tommers lengde | AC8WXR 3EJX9 05071033001T1584NOK
WERA TOOLS 05071034001 Torx innsatsbit i rustfritt stål T20 1 tommers lengde | AC8WXT 3EJY1 05071034001T2084NOK
WERA TOOLS 05071035001 Torx-innsatsbit i rustfritt stål T25 1 tommers lengde | AC8WXU 3EJY2 05071035001T2584NOK
WERA TOOLS 05071037001 Torx innsatsbit i rustfritt stål T30 1 tommers lengde | AC8WXV 3EJY3 05071037001T3084NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rustfritt stål T10 1 tomme Lengde
84NOK / enhet