Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 Tommer Lengde | AE3QLQ 5ERD9

WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 Tommer Lengde

På lager
Vare: AE3QLQ Modell: 05066694001Kryssreferanse: 5ERD9
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilTorq-sett
FinishDiamantbelagt
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
Punktstørrelse10
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFlere (sett)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 Tommer Lengde | AE3QLL 5ERD5 053249010022136NOK
WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 Tommer Lengde | AE3QLM 5ERD6 050666880024136NOK
WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 Tommer Lengde | AE3QLN 5ERD7 050666900016136NOK
WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 Tommer Lengde | AE3QLP 5ERD8 050666920018136NOK
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 Tommers Lengde | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 Tommer Lengde
136NOK / enhet