Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05056174001 Spaltet innsatsbit Diamant 1.0 mm L 1 | AE3QKC 5EPZ4

WERA TOOLS 05056174001 med slisset diamant 1.0 mm L 1

På lager
Vare: AE3QKC Modell: 05056174001Kryssreferanse: 5EPZ4
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilSpor
FinishDiamantbelagt
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse1.0mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenSlisset innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05056172001 Spaltet innsatsbit Diamant 0.8mm L 1 | AE3QKB 5EPZ3 050561720010.8mm85NOK
WERA TOOLS 05056176001 Spaltet innsatsbit Diamant 1.2mm L 1 | AE3QKD 5EPZ5 050561760011.2mm85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05056174001 med slisset diamant 1.0 mm L 1
85NOK / enhet