Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05030103002 Esd sporskrutrekker 2.0 mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3

WERA TOOLS 05030103002 Esd sporskrutrekker 2.0 mm x 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE8EMH Modell: 05030103002Kryssreferanse: 6CRR3
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD skrutrekker
FinishKromskaft, svart oksydspiss
Håndtak DesignErgonomisk m / Antiroll
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde6.25 "
Skaftlengde2.375 "
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse2.0mm
TipsstilKeystone slotted
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
WERA TOOLS 05030100002 Esd sporskrutrekker 1.2 mm x 1-9/16 tommer | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone slottedSpor78NOK
WERA TOOLS 05030101002 Esd sporskrutrekker 1.5 mm x 1-9/16 tommer | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone slottedSpor86NOK
WERA TOOLS 05030102002 Esd sporskrutrekker 1.8 mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone slottedSpor79NOK
WERA TOOLS 05030104002 Esd sporskrutrekker 2.5 mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone slottedSpor73NOK
WERA TOOLS 05030105002 Esd sporskrutrekker 3.0 mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone slottedSpor74NOK
WERA TOOLS 05030106002 Esd sporskrutrekker 3.5 mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone slottedSpor87NOK
WERA TOOLS 05030107002 Esd sporskrutrekker 4.0 mm x 3-1/8 In | AE8EMM 6CRR7 050301070027"3.125 "4.0mmKeystone slottedSpor101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05030103002 Esd sporskrutrekker 2.0 mm x 2-3/8 tommer
79NOK / enhet