Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee Carbon Steel 2240 psi | AF9YZY 30WC86

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee Carbon Steel 2240 psi

På lager
Vare: AF9YZY Modell: 050-030-000Kryssreferanse: 30WC86
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
3 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett T-skjorte
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2240 psi
Rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader F til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee Carbon Steel 2360 psi | AF9YZX 30WC84 050-020-0002360 psi2"2 261 NOK
WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee Carbon Steel 1895 psi | AF9YZZ 30WC88 050-040-0001895 psi4"4 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee Carbon Steel 2240 psi
3 495 NOK / enhet