WELCH 8150B-30 tankvakuumsystem 1/2 HK 10 gallon tank | AH8QNN 38XV25

WELCH 8150B-30 tankvakuumsystem 1/2 HK 10 gallon tank

På lager
Vare: AH8QNN Modell: 8150B-30Kryssreferanse: 38XV25

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankvakuumsystem
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg7.10
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg4.60
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg2.3
HP1/2
Innløpsstørrelse3/8 "slange
SmøringstypeOlje fri
Maks. Støvsug26 "Hg
Antall sylindere2
Total høyde23 "
Total lengde30 "
Samlet bredde12 5 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)78.74
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 8150B-30 tankvakuumsystem 1/2 HK 10 gallon tank
55 012 NOK / enhet